Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17243.031.0100 U-Bolt Round Bend 5/16-18, 10PK | AG3AYW 32TH06

GRAINGER U17243.031.0100 Șurub în U îndoit rotund 5/16-18, 10 buc.

În stoc
Articol: AG3AYW Model: U17243.031.0100Crucea Ref: 32TH06
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
€17.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii1"
Lungime interioară2.187 "
Lățimea interioară1.5 "
MaterialOţel
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5278
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17243.031.0100 Șurub în U îndoit rotund 5/16-18, 10 buc.
€17.28 /ambalaj