Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17567.031.0201 U-bolt 5/16-18 2 inch 304 oțel inoxidabil | AG2KKK 31KG01

GRAINGER U17567.031.0201 Șurub în U 5/16-18 2 inchi din oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AG2KKK Model: U17567.031.0201Crucea Ref: 31KG01

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€10.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii2"
Lungime interioară5.625 "
Lățimea interioară2.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1107
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- Otel inoxidabil 304

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17567.031.0201 Șurub în U 5/16-18 2 inchi din oțel inoxidabil 304
€10.31 /unitate