Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U30575.062.0001 Drop-In Anchor Non-Flange 7/8 Inch, 10PK | AG2FPK 31JC63

GRAINGER U30575.062.0001 Ancoră fără flanșă 7/8 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2FPK Model: U30575.062.0001Crucea Ref: 31JC63
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
€29.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.7 / 8 "
Bolt Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului7 / 8 "
Lungime2.5 "
MaterialZincat, oțel carbon
Min. Adâncimea găurii2-1/2 "
Adâncimea firului7 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 8 "
TipNon-flanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3392
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U30575.062.0001 Ancoră fără flanșă 7/8 inch, 10 buc.
€29.43 /ambalaj