Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33600.018.0068 Nit oarbă 3/16 inch X 0.781 inch Dom, 250PK | AG2WVE 32MM89

GRAINGER U33600.018.0068 Nit oarbă 3/16 inch X 0.781 inch Dom, 250 buc.

În stoc
Element: AG2WVE Model: U33600.018.0068Ref. cruce: 32MM89 / 164A08
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
€94.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.376 - 0.500 "
Cap Dia.0.356 - 0.394 "
Inaltimea capului0.08 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.781 "
Material nit1100 Aluminiu
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)210 lbs.
Forța de tracțiune250 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4068
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Detalii produs:

    • 32MM89 este o înlocuire sugerată a lui 5RTW9

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33600.018.0068 Nit oarbă 3/16 inch X 0.781 inch Dom, 250 buc.
€94.99 /ambalaj