Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48210.021.0150 Machine Screw Round 12-24 X 1 1/2 Length, 50PK | AH3ELD 31JU23

GRAINGER U48210.021.0150 Șurub mecanic rotund 12-24 X 1 1/2 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3ELD Model: U48210.021.0150Ref. cruce: 31JU23 / 127L69
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
€43.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 12-24
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.056 - 0.067 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.382 - 0.408 "
Inaltimea capului0.139 - 0.153 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48210.021.0150 Șurub mecanic rotund 12-24 X 1 1/2 lungime, 50 buc.
€43.75 /ambalaj