Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48210.037.0125 Machine Screw Round 3/8-16 X 1 1/4 Length, 10PK | AH3ELP 31JU42

GRAINGER U48210.037.0125 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 1 1/4 lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AH3ELP Model: U48210.037.0125Crucea Ref: 31JU42
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
€22.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.081 - 0.094 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.670 - 0.708 "
Inaltimea capului0.237 - 0.256 "
Tip capRundă
Lungime1.25 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2272
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48210.037.0125 Șurub mecanic rotund 3/8-16 X 1 1/4 lungime, 10 buc.
€22.76 /ambalaj