Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51007.050.0175 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X1-3/4 Oțel inoxidabil 18-8 (304), 10PK | AH2HRT 29DP43

GRAINGER U51007.050.0175 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X1-3/4 Oțel inoxidabil 18-8 (304), 10 buc.

În stoc
Articol: AH2HRT Model: U51007.050.0175Cross Ref: 29DP43 / 167M60
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
€24.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Lungime1.75 "
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5832
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51007.050.0175 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X1-3/4 Oțel inoxidabil 18-8 (304), 10 buc.
€24.09 /ambalaj