Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51300.037.0150 Șurub mecanic 3/8-16 X 1-1/2 Lungime, 25PK | AG2HTQ 31JV42

GRAINGER U51300.037.0150 Șurub mecanic 3/8-16 X 1-1/2 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AG2HTQ Model: U51300.037.0150Ref. cruce: 31JV42 / 127M88
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
€36.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.670 - 0.717 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5076
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158082

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51300.037.0150 Șurub mecanic 3/8-16 X 1-1/2 lungime, 25 buc.
€36.64 /ambalaj