Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51500.037.0100 Carriage Bolt Square 18-8 3/8-16 X 1 Inch, 100PK | AG2FKF 31JA97

GRAINGER U51500.037.0100 Șurub de transport pătrat 18-8 3/8-16 X 1 inchi, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FKF Model: U51500.037.0100Crucea Ref: 31JA97
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
€51.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.782 - 0.844 "
Inaltimea capului0.188 - 0.208 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.188 - 0.219 "
Lățimea pătrată0.368 - 0.388 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.03
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318152051

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51500.037.0100 Șurub de transport pătrat 18-8 3/8-16 X 1 inchi, 100 buc.
€51.33 /ambalaj