Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51530.031.0200 Şaibă 5/16 Şurub 18-8 Oţel inoxidabil 2 Diametru exterior, 50UC | AG9WMK 22UE93

GRAINGER U51530.031.0200 Șaibă 5/16 șurub 18-8 oțel inoxidabil 2 diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Articol: AG9WMK Model: U51530.031.0200Ref. cruce: 22UE93 / 156C12

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€31.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.2"
Sistem de măsurareInch
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.080 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.111
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51530.031.0200 Șaibă 5/16 șurub 18-8 oțel inoxidabil 2 diametru exterior, 50 buc.
€31.91 /ambalaj