Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51662.021.0300 Tap Sheet Metal Screw Truss #12-14 3 inch, 100PK | AG2HCL 31JN32

GRAINGER U51662.021.0300 Șurub din tablă de robinet #12-14 3 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AG2HCL Model: U51662.021.0300Ref. cruce: 31JN32 / 400K08

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€97.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.487 - 0.511 "
Inaltimea capului0.118 - 0.134 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime3"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#12
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9058
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51662.021.0300 Șurub din tablă de robinet #12-14 3 inch, 100 buc.
€97.97 /ambalaj