Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51880.013.0125 Șurub pentru lemn #6 1-1/4 inch din oțel inoxidabil, 100BUC | AG2GEB 31JH05

GRAINGER U51880.013.0125 Șurub pentru lemn #6 1-1/4 inch din oțel inoxidabil, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2GEB Model: U51880.013.0125Ref. cruce: 31JH05 / 163T87
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
€27.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.039 "
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.244 - 0.279 "
Inaltimea capului0.105 - 0.128 "
Tip capÎnălțat Frezat
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.247
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51880.013.0125 Șurub pentru lemn #6 1-1/4 inch din oțel inoxidabil, 100 buc.
€27.79 /ambalaj