Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U55081.031.0001 Hex Nut 5/16-18 Grade 316 Stainless Steel Plain, 50PK | AH9UCY 41FT95

GRAINGER U55081.031.0001 Piuliță hexagonală 5/16-18 grad 316 oțel inoxidabil simplu, 50 buc.

În stoc
Element: AH9UCY Model: U55081.031.0001Ref. cruce: 41FT95 / 164X93
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
€18.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
Calitate316
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3226
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U55081.031.0001 Piuliță hexagonală 5/16-18 grad 316 oțel inoxidabil simplu, 50 buc.
€18.91 /ambalaj