Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70653.018.0075 Hammr Drv Pin Anchor 3/16 inch 3/4 inch, 100PK | AH3EDH 31JD59

GRAINGER U70653.018.0075 Hammr Drv Pin Anchor 3/16 inch 3/4 inch, 100PK

În stoc
Element: AH3EDH Model: U70653.018.0075Crucea Ref: 31JD59
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
€9.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.3 / 16 "
Lungimea ancorei3 / 4 "
Stilul șefuluiPlat
MaterialNailon
Max. Grosimea dispozitivului de fixare3 / 16 "
Min. Încorporare9 / 16 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)22

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70653.018.0075 Hammr Drv Pin Anchor 3/16 inch 3/4 inch, 100PK
€9.23 /ambalaj