Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVĂ DE GRUP GN-1A Clemă pentru grătar, prindere îngustă, grosime grătar de 1 inch, grosime flanșă de 1/4 la 3/4 inch, oțel carbon galvanizat, 50PK | CD7AJM

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar GN-1A, prindere îngustă, grosime grătar de 1 inch, grosime flanșă de 1/4 până la 3/4 inch, oțel carbon galvanizat, 50PK

În stoc
Articol: CD7AJM Model: GN-1A
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
€162.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Clasă50
finalizareaGalvanizat
Stil de flanșăPlan orizontal
Grosimea flanșei1/4 "Până la 3/4"
Grosimea grătarului1"
Grip TipPrindere îngustă
Hole Center To Edge1 / 4 "
Adâncimea maxilarului5 / 8 "
Înălțimea flanșei maxilarului1 / 8 "
Înălțimea maxilarului1-3/4 "
Înălțimea maxilarului 1-3/4 "
Lungimea maxilarului1-1/8 "
Deschiderea fălcii13 / 16 "
Grosimea maxilarului13 cal.
Lățimea fălcii3 / 4 "
MaterialOtel carbon
StandardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Dimensiune de filet1/4 "-20
Adâncimea plăcii superioare1 / 8 "
Lungimea plăcii superioare1-1/2 "
Grosimea plăcii superioare14 cal.
Lățimea plăcii superioare1-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar GN-1A, prindere îngustă, grosime grătar de 1 inch, grosime flanșă de 1/4 până la 3/4 inch, oțel carbon galvanizat, 50PK
€162.62 /ambalaj