Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVĂ GRĂTAR RSSGC-1E turnat inoxidabil, oțel inoxidabil 316, grosime grătar de 2 inchi, grosime flanșă de 1/4 până la 3/4 inch, 50PK | AB3TLA 1VCB6

GRATING FASTENERS RSSGC-1E turnat inoxidabil, oțel inoxidabil 316, grosime grătar de 2 inchi, grosime flanșă de 1/4 până la 3/4 inch, 50PK

În stoc
Element: AB3TLA Model: RSSGC-1ECrucea Ref: 1VCB6
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
€1,097.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Se potrivește cu înălțimea barei de rulment2"
Se potrivește spațiului barei rulmentului3/8 până la 3/4 "
Grosimea flanșei1/4 "la 3/4"
Stil de grătarÎnchide Mesh
Grosimea grătarului2"
Material316 oțel inoxidabil
StandardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Material de spălat410 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se potrivește cu dimensiunea deschiderii grătarului (1 ")
    • Se potrivește cu grosimea suportului (1/4 până la 3/4")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS RSSGC-1E turnat inoxidabil, oțel inoxidabil 316, grosime grătar de 2 inchi, grosime flanșă de 1/4 până la 3/4 inch, 50PK
€1,097.14 /ambalaj