HALLOWELL HDB18-48PB Unitate de gunoi 18 cutii 36 x 48 x 87 inchi | AC7MME 38R247

HALLOWELL HDB18-48PB Unitate de gunoi 18 de containere 36 x 48 x 87 inci

Element: AC7MME Model: HDB18-48PBCrucea Ref: 38R247
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,730.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de coș pentru porumbei de pornire
Adâncimea coșului48 "
Înălțimea recipientului10.5 "
Lățimea coșului12 "
CuloriStâlpi și laterale albastre cu rafturi gri deschis
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Capacitate de încărcare9600 lb.
MaterialOțel, 14 ga. Postări, 20 ga. Rafturi, 18 ga. Părțile laterale
Adâncimea totală48 "
Inălțime totală87 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 231.3
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiLățimea coșuluiArticolCapacitate de încărcareAdâncimea totalăNumăr total de coșuriPreț
HALLOWELL AHDB18-48PB Unitate de gunoi 18 cutii 36 x 48 x 87 inch | AC7MMF 38R248 AHDB18-48PB48 "10.5 "12 "Unitate suplimentară pentru coș de porumbel9600 lb.48 "18€2,327.72
RFQ
HALLOWELL HDB18-72PB Unitate de gunoi 18 cutii 36 x 72 x 87 inch | AC7MMG 38R249 HDB18-72PB72 "10.5 "12 "Unitate de coș pentru porumbei de pornire14,400 lb.72 "18€4,530.79
RFQ
HALLOWELL AHDB18-72PB Unitate de gunoi 18 cutii 36 x 72 x 87 inch | AC7MMH 38R250 AHDB18-72PB72 "10.5 "12 "Unitate suplimentară pentru coș de porumbel14,400 lb.72 "18€3,279.61
RFQ
HALLOWELL HDB18-96PB Unitate de gunoi 18 cutii 36 x 96 x 87 inchi | AC7MMJ 38R251 HDB18-96PB96 "10.5 "12 "Unitate de coș pentru porumbei de pornire19,200 lb.96 "18€5,487.97
RFQ
HALLOWELL AHDB18-96PB Unitate de gunoi 18 cutii 36 x 96 x 87 inch | AC7MMK 38R252 AHDB18-96PB96 "10.5 "12 "Unitate suplimentară pentru coș de porumbel19,200 lb.96 "18€4,267.25
RFQ
HALLOWELL HDB28-48PB Unitate de gunoi 28 cutii 36 x 48 x 87 inchi | AC7MML 38R253 HDB28-48PB48 "9"9"Unitate de coș pentru porumbei de pornire11,200 lb.48 "28€3,565.51
RFQ
HALLOWELL AHDB28-48PB Unitate de gunoi 28 cutii 36 x 48 x 87 inch | AC7MMM 38R254 AHDB28-48PB48 "9"9"Unitate suplimentară pentru coș de porumbel11,200 lb.48 "28€2,895.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL HDB18-48PB Unitate de gunoi 18 de containere 36 x 48 x 87 inci
€3,730.74 /unitate