Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAMILTON R-ZFWH-6DB Rolă cu plăci rigide de 6 inci pentru utilizare medie, 1200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXG 45AM82

HAMILTON R-ZFWH-6DB Rolă cu plăci rigide de 6 inchi, pentru utilizare medie, 1200 lbs. Evaluare de încărcare

În stoc
Articol: CD2KXG Model: R-ZFWH-6DBCrucea Ref: 45AM82
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
€173.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireDe serviciu mediu
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăpoliuretan
Durometru90 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 "x 3"
Rating de încărcare1200 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Max. Temp.200 grade F
Min. Temp. Evaluare-40 de grade F
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8" x 3-5/8"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Roată de schimb4DU68
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.915

Variante de produs

ProdusModelDurometruTip rulmentGama de evaluare a sarcinii de rotireDuritateSpațiul interior al găurilorRating de încărcareMax. Temp.Min. Temp. EvaluarePreț
HAMILTON S-ZFWH-6DB Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 6 inci, fără sticlă, 1200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXH 45AM89 S-ZFWH-6DB90 Shore A-De serviciu mediu-3 "x 3"1200 lb.200 grade F-40 de grade F€350.10
HAMILTON S-ZFWH-8SPB Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 8 inch, fără sticlă, 1200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXJ 45AM93 S-ZFWH-8SPB80 Shore A-De serviciu mediu-3 "x 3"1200 lb.175 grade F-50 de grade F€404.95
HAMILTON R-FM-83NYB Rolă cu plăci rigide de 8 inch, 3200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXK 45AN09 R-FM-83NYB85 Shore D-Datorie grea-2-7/16" x 4-15/16"3200 lb.200 grade F-30 de grade F€715.49
HAMILTON S-ZFFM-83DB Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 8 inci, fără sticlă, 2500 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXL 45AN10 S-ZFFM-83DB90 Shore A-De serviciu mediu-2-7/16" x 4-15/16"2500 lb.200 grade F-40 de grade F€553.94
HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 6 inci, fără sticlă, 2400 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXM 45AN15 S-ZFWH-6SWC75D75 Shore D-De serviciu mediu-3 "x 3"2400 lb.200 grade F-40 de grade F€480.37
HAMILTON R-SECJ-1025VH Rolă cu plăci de roată cu canelură în V, rigidă, 3000 lbs. Capacitate de sarcină, diametru roți de 10 inchi. | CH6RJZ 52YU10 R-SECJ-1025VH-Cilindru-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--€468.22
HAMILTON R-ZFWH-6SWC75D Rolă cu plăci Kingpinless, poliuretan, 2400 lbs. Capacitate de sarcină, 6 inch Dia. | CH6RKC 45AM98 R-ZFWH-6SWC75D-Bilă de precizie-75 Shore D2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2400 lbs.--€164.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-ZFWH-6DB Rolă cu plăci rigide de 6 inchi, pentru utilizare medie, 1200 lbs. Evaluare de încărcare
€173.44 /unitate