HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 6 inci, fără sticlă, 2400 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXM 45AN15

HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 6 inci, fără sticlă, 2400 lbs. Evaluare de încărcare

În stoc
Articol: CD2KXM Model: S-ZFWH-6SWC75DCrucea Ref: 45AN15

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€480.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireDe serviciu mediu
Grup de produse CasterRolător fără sticlă
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRotativ fără sticlă
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăpoliuretan
Durometru75 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 "x 3"
Rating de încărcare2400 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Max. Temp.200 grade F
Min. Temp. Evaluare-40 de grade F
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8" x 3-5/8"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4 "x 5"
Pista de curseMingă single
Roată de schimbMfr. Nr. W-620-SWC75D-1/2
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3

Variante de produs

ProdusModelDurometruTip rulmentGama de evaluare a sarcinii de rotireDuritateSpațiul interior al găurilorRating de încărcareMax. Temp.Min. Temp. EvaluarePreț
HAMILTON R-ZFWH-6DB Rolă cu plăci rigide de 6 inci pentru utilizare medie, 1200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXG 45AM82 R-ZFWH-6DB90 Shore A-De serviciu mediu-3 "x 3"1200 lb.200 grade F-40 de grade F€173.44
HAMILTON S-ZFWH-6DB Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 6 inci, fără sticlă, 1200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXH 45AM89 S-ZFWH-6DB90 Shore A-De serviciu mediu-3 "x 3"1200 lb.200 grade F-40 de grade F€350.10
HAMILTON S-ZFWH-8SPB Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 8 inch, fără sticlă, 1200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXJ 45AM93 S-ZFWH-8SPB80 Shore A-De serviciu mediu-3 "x 3"1200 lb.175 grade F-50 de grade F€404.95
HAMILTON R-FM-83NYB Rolă cu plăci rigide de 8 inch, 3200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXK 45AN09 R-FM-83NYB85 Shore D-Datorie grea-2-7/16" x 4-15/16"3200 lb.200 grade F-30 de grade F€715.49
HAMILTON S-ZFFM-83DB Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 8 inci, fără sticlă, 2500 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXL 45AN10 S-ZFFM-83DB90 Shore A-De serviciu mediu-2-7/16" x 4-15/16"2500 lb.200 grade F-40 de grade F€553.94
HAMILTON R-SECJ-1025VH Rolă cu plăci de roată cu canelură în V, rigidă, 3000 lbs. Capacitate de sarcină, diametru roți de 10 inchi. | CH6RJZ 52YU10 R-SECJ-1025VH-Cilindru-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--€468.22
HAMILTON R-ZFWH-6SWC75D Rolă cu plăci Kingpinless, poliuretan, 2400 lbs. Capacitate de sarcină, 6 inch Dia. | CH6RKC 45AM98 R-ZFWH-6SWC75D-Bilă de precizie-75 Shore D2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2400 lbs.--€164.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 6 inci, fără sticlă, 2400 lbs. Evaluare de încărcare
€480.37 /unitate