Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-4MB 1000 lb 4 inci diametru | AE7WZJ 6AZJ2

HAMILTON S-HS-4MB Rolă cu placă pivotantă 1000 lb 4 inch diametru

În stoc
Articol: AE7WZJ Model: S-HS-4MBCrucea Ref: 6AZJ2
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
€261.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeFontă
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiRoșu
Material de bazăFontă
Durometru188 BHN
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare1000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală5.625 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei0.312 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseBilă de precizie
Roată de schimbMfr. Nr. W-420-MB-1/2
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiMinge de precizie sigilată
Culoarea roțiiRoșu
Diametrul roților4"
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.21
Lățimea navei (cm)6.67
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț
Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-4P 800 lb 4 inci diametru | AE6VQK 5VH40 S-HS-4P5.625 "300 - 999 lb.fenolicMfr. Nr. W-420-P-3/4-50 grade până la 300 grade FCilindruNegru4"€228.99
Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-6P 1200 lb 6 inchi diametru | AE6VQL 5VH56 S-HS-6P7.75 "1000 - 2999 lb.fenolicMfr. Nr. W-620-P-3/4-50 grade până la 300 grade FCilindruNegru6"€232.77
Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-8P 1400 lb 8 inchi diametru | AE6VQQ 5VH64 S-HS-8P9.75 "1000 - 2999 lb.fenolicMfr. Nr. W-820-P-3/4-50 grade până la 300 grade FCilindruNegru8"€250.59
Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-4DB 750 lb 4 inci diametru | AE7WZH 6AZJ1 S-HS-4DB5.625 "300 - 999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-420-DB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăVerde4"€284.96
Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-6DB 1200 lb 6 inchi diametru | AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000 - 2999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-620-DB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăVerde6"€331.75
Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-6FSB 2000 lb 6 inci diametru | AE7WZL 6AZJ4 S-HS-6FSB7.75 "1000 - 2999 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-6-FSB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăclar6"€348.46
Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-6MB 1400 lb 6 inchi diametru | AE7WZM 6AZJ5 S-HS-6MB7.75 "1000 - 2999 lb.FontăMfr. Nr. W-620-MB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăRoșu6"€276.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-HS-4MB Rolă cu placă pivotantă 1000 lb 4 inch diametru
€261.51 /unitate