Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-6P 1200 lb 6 inchi diametru | AE6VQL 5VH56

HAMILTON S-HS-6P Rolă cu placă pivotantă 1200 lb 6 inch diametru

În stoc
Element: AE6VQL Model: S-HS-6PCrucea Ref: 5VH56
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
€208.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativefenolic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Durometru90 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare1200 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală7.75 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei0.312 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseBilă de precizie
Roată de schimbMfr. Nr. W-620-P-3/4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-50 grade până la 300 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Materialul roțiifenolic
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.72
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț
Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-4P 800 lb 4 inci diametru | AE6VQK 5VH40 S-HS-4P5.625 "300 - 999 lb.fenolicMfr. Nr. W-420-P-3/4-50 grade până la 300 grade FCilindruNegru4"€209.77
Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-8P 1400 lb 8 inchi diametru | AE6VQQ 5VH64 S-HS-8P9.75 "1000 - 2999 lb.fenolicMfr. Nr. W-820-P-3/4-50 grade până la 300 grade FCilindruNegru8"€228.45
Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-4DB 750 lb 4 inci diametru | AE7WZH 6AZJ1 S-HS-4DB5.625 "300 - 999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-420-DB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăVerde4"€259.06
Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-4MB 1000 lb 4 inci diametru | AE7WZJ 6AZJ2 S-HS-4MB5.625 "1000 - 2999 lb.FontăMfr. Nr. W-420-MB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăRoșu4"€249.87
Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-6DB 1200 lb 6 inchi diametru | AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000 - 2999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-620-DB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăVerde6"€289.53
Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-6FSB 2000 lb 6 inci diametru | AE7WZL 6AZJ4 S-HS-6FSB7.75 "1000 - 2999 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-6-FSB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăclar6"€343.69
Rolă pivotantă HAMILTON S-HS-6MB 1400 lb 6 inchi diametru | AE7WZM 6AZJ5 S-HS-6MB7.75 "1000 - 2999 lb.FontăMfr. Nr. W-620-MB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăRoșu6"€270.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-HS-6P Rolă cu placă pivotantă 1200 lb 6 inch diametru
€208.14 /unitate