Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-4MB 1000 lb 4 inci diametru | AE6VRK 5VH89

HAMILTON S-WH-4MB Rolă cu placă pivotantă 1000 lb 4 inch diametru

În stoc
Articol: AE6VRK Model: S-WH-4MBCrucea Ref: 5VH89
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
€241.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeFontă
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiRoșu
Material de bazăFontă
Durometru188. Brinell
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare1000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală5.625 "
Dimensiunea plăcii4 x 5 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseBilă de precizie
Roată de schimbMfr. Nr. W-420-MB-1/2
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiRoșu
Diametrul roților4"
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.99
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8716903000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareFără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăGrosimea farfurieiPreț
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-6SPB 960 lb 6 inchi diametru | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Nu300 - 999 lb.960 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€310.05
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-8SPB 1200 lb 8 inchi diametru | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Nu1000 - 2999 lb.1200 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€345.36
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-4DB 750 lb 4 inci diametru | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Da300 - 999 lb.750 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€249.02
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-4P 800 lb 4 inci diametru | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Nu300 - 999 lb.800 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€203.47
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-6DB 1250 lb 6 inchi diametru | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Da1000 - 2999 lb.1250 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€299.17
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-6FSB 2000 lb 6 inchi diametru | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Nu1000 - 2999 lb.2000 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€351.53
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-6MB 1400 lb 6 inci diametru | AE6VRT 5VJ12 S-WH-6MB3 x 3 "Nu1000 - 2999 lb.1400 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€258.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-WH-4MB Rolă cu placă pivotantă 1000 lb 4 inch diametru
€241.76 /unitate