Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-8MB 1500 lb 8 inchi diametru | AE6VRX 5VJ22

HAMILTON S-WH-8MB Rolă cu placă pivotantă 1500 lb 8 inch diametru

În stoc
Articol: AE6VRX Model: S-WH-8MBCrucea Ref: 5VJ22

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€291.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu frână
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeFontă
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiRoșu
Material de bazăFontă
Durometru188. Brinell
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare1500 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală9.5 "
Dimensiunea plăcii4 x 5 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseBilă de precizie
Roată de schimbMfr. Nr. W-820-MB-1/2
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiRoșu
Diametrul roților8"
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1775
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareFără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăGrosimea farfurieiPreț
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-6SPB 960 lb 6 inchi diametru | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Nu300 - 999 lb.960 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€310.05
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-8SPB 1200 lb 8 inchi diametru | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Nu1000 - 2999 lb.1200 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€345.36
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-4DB 750 lb 4 inci diametru | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Da300 - 999 lb.750 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€249.02
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-4MB 1000 lb 4 inci diametru | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 x 3 "Da1000 - 2999 lb.1000 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€241.76
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-4P 800 lb 4 inci diametru | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Nu300 - 999 lb.800 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€203.47
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-6DB 1250 lb 6 inchi diametru | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Da1000 - 2999 lb.1250 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€299.17
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-6FSB 2000 lb 6 inchi diametru | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Nu1000 - 2999 lb.2000 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€351.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-WH-8MB Rolă cu placă pivotantă 1500 lb 8 inch diametru
€291.20 /unitate