HARRINGTON NER003HD-20 / 460v Electric Chain Hoist 500 Lb. 20 Feet | AB8HHV 25K581

HARRINGTON Palan electric cu lanț NER003HD-20 / 460 V 500 lb. 20 picioare

În stoc
Articol: AB8HHV Model: NER003HD-20 / 460vCrucea Ref: 25K581

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,147.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici2.7
FrânăElectromagnetic
Capacitate500 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriGalben
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control16 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Înălțime14.625 "
Adâncimea locuinței6.625 "
Lungimea carcasei21 "
Lățimea carcasei12.593
Hz60
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare53 / 9 fpm
Capacitate de încărcare500 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige13-13/16 "
CP motor1.2
Număr de viteze2
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeAmperi @ Volți miciFrânăAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiViteza de ridicareCapacitate de încărcarePreț
HARRINGTON NER005LD-20 Palan electric cu lanț 1000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MLN 14H715 NER005LD-2014.625 "3.6DC Current7.5 "22.437 "8.59315 / 2.5 fpm1000 lb.€7,002.50
HARRINGTON NER005SD-20 Palan electric cu lanț 1000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MLR 14H718 NER005SD-2014.625 "5.1DC Current7.5 "22 5 / 16 "8.59329 / 5 fpm1000 lb.€7,607.72
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER010LD-20 2000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MLV 14H721 NER010LD-2016-15/16 "5.1DC Current8-5/16 "24 3 / 32 "9 11 / 16 "14 / 2.5 fpm2000 lb.€7,661.25
HARRINGTON NER010SD-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MLY 14H724 NER010SD-2016-15/16 "9.1DC Current8-5/16 "24.5 "9 11 / 16 "28 / 4.5 fpm2000 lb.€9,789.51
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER020LD-20 4000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MMB 14H727 NER020LD-2022.625 "9.1DC Current9.5 "27 15 / 16 "11 11 / 16 "14 / 2.5 fpm4000 lb.€9,928.24
HARRINGTON NER020SD-20 Palan electric cu lanț 4000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MME 14H730 NER020SD-2023.187 "17.3DC Current9.5 "30.187 "11 11 / 16 "28 / 4.5 fpm4000 lb.€12,936.87
HARRINGTON NER030CD-20 Palan electric cu lanț 6000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MMH 14H733 NER030CD-2032-15/16 "17.3DC Current9.5 "30.187 "11 11 / 16 "17 / 3 fpm6000 lb.€13,229.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON Palan electric cu lanț NER003HD-20 / 460 V 500 lb. 20 picioare
€9,147.10 /unitate