HARRINGTON SHB080-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16 | AE9BYF 6HJH6

HARRINGTON SHB080-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16

În stoc
Articol: AE9BYF Model: SHB080-20Crucea Ref: 6HJH6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€25,633.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan / Cărucior
FrânăWeston Brake
Adâncime16.5 "
Deschiderea cârligului2.437 "
Lungime38.63 "
Ridicare20 ft.
Capacitate de încărcare16,000 lb.
Min. Între Cârlige10 "
Suprasarcină de protecțieNu
Trageți pentru a ridica sarcina nominală74 lb.
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 465.75
Înălțimea navei (cm)113.03
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8425190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDeschiderea cârliguluiLungimeCapacitate de încărcareMin. Între CârligeLăţimePreț
HARRINGTON SHB010-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16 | AE9BYB 6HJH2 SHB010-2040.12 "1.125 "21.5 "2000 lb.4.5 "21 "€11,376.00
HARRINGTON SHB020-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16 | AE9BYC 6HJH3 SHB020-2011.437 "1.437 "25.375 "4000 lb.5.75 "24.5 "€12,023.04
HARRINGTON SHB030-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16 | AE9BYD 6HJH4 SHB030-2012.875 "1.75 "30 "6000 lb.6.5 "25.625 "€14,186.20
HARRINGTON SHB050-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16 | AE9BYE 6HJH5 SHB050-2015.437 "1.875 "35.13 "10,000 lb.7.75 "27.38 "€22,926.98
HARRINGTON SHB100-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16 | AE9BYG 6HJH7 SHB100-2016.5 "2.437 "38.63 "20,000 lb.10 "28 "€27,144.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON SHB080-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16
€25,633.64 /unitate