HARRINGTON SHB030-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16 | AE9BYD 6HJH4

HARRINGTON SHB030-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16

În stoc
Articol: AE9BYD Model: SHB030-20Crucea Ref: 6HJH4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,186.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan / Cărucior
FrânăWeston Brake
Adâncime12.875 "
Deschiderea cârligului1.75 "
Lungime30 "
Ridicare20 ft.
Capacitate de încărcare6000 lb.
Min. Între Cârlige6.5 "
Suprasarcină de protecțieNu
Trageți pentru a ridica sarcina nominală74 lb.
Lăţime25.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 235.35
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8425190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDeschiderea cârliguluiLungimeCapacitate de încărcareMin. Între CârligeLăţimePreț
HARRINGTON SHB010-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16 | AE9BYB 6HJH2 SHB010-2040.12 "1.125 "21.5 "2000 lb.4.5 "21 "€11,376.00
HARRINGTON SHB020-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16 | AE9BYC 6HJH3 SHB020-2011.437 "1.437 "25.375 "4000 lb.5.75 "24.5 "€12,023.04
HARRINGTON SHB050-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16 | AE9BYE 6HJH5 SHB050-2015.437 "1.875 "35.13 "10,000 lb.7.75 "27.38 "€22,926.98
HARRINGTON SHB080-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16 | AE9BYF 6HJH6 SHB080-2016.5 "2.437 "38.63 "16,000 lb.10 "28 "€25,633.64
HARRINGTON SHB100-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16 | AE9BYG 6HJH7 SHB100-2016.5 "2.437 "38.63 "20,000 lb.10 "28 "€27,144.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON SHB030-20 Palan/cărucior Ansi/asme B30.16
€14,186.20 /unitate