Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRIS 425-200-540 Regulator Oxigen | AE4JGR 5KZ51

HARRIS 425-200-540 Regulator Oxigen

În stoc
Articol: AE4JGR Model: 425-200-540Crucea Ref: 5KZ51

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€450.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Diapozitivul corpului.2.75 "
Material corpAlamă
Intrare conexiune CGA540
Priză de conectare CGA9/16 "-18 (M) RH
Coeficientul de volum0.170
Gaz cilindruOxigen
Gama de presiune de livrare0 la 200 psi
Serviciul de gazOxigen
Dimensiunea gabaritului2.5
Presiuni de livrare a indicatoarelor400
Conexiune de intrareCGA-540
Manometru de admisie4000 psi
Max. Presiunea de admisie3000 psi
Conexiune la priză9/16 "-18 M RH
Lungime totală6.75 "
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiSingur
Manometru de alimentare4000 psi
TipCilindru monostadiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

Regulatorul cu o singură treaptă de oxigen Harris 425-200-540 oferă o reglare precisă a presiunii pentru aplicații de sudare, tăiere și lipire. Regulatorul asigură menținerea presiunii gazului la un nivel sigur și consistent pentru aplicația specifică, permițând un control precis și o performanță optimă.

Caracteristici:

  • Are un design de scaun încapsulat dintr-o singură piesă, cu un filtru intern și un scaun din teflon PTFE pentru a rezista la coroziune, rupere și uzură.
  • Acest regulator are o capotă și un corp din alamă pentru un control îmbunătățit al debitului.
  • Are un șurub de reglare din bronz pentru reglarea ușoară a regulatorului.

Standarde și aprobări:

  • CGA-E-4

Întrebări frecvente:

Î. Cât de mult intrare și ieșire are acest regulator?

A. Acest regulator are o admisie de 540 CGA și o ieșire de minim 9/16 inch pe partea dreaptă, împreună cu o supapă de siguranță HP cu auto-reașezare (internă) pentru siguranță sporită.

Î. Cum să curățați regulatorul de oxigen Harris 425-200-540?

A.

  • Opriți alimentarea cu oxigen și deconectați regulatorul de la supapa cilindrului.
  • Dezasamblați regulatorul și curățați corpul și componentele interne cu o cârpă curată, fără scame, perie cu peri moi și aer comprimat.
  • Spălați componentele cu săpun ușor și apă, clătiți bine și uscați complet.
  • Aplicați o cantitate mică de lubrifiant pe inelul O sau pe alte componente de etanșare.
  • Reasamblați regulatorul și asigurați-vă că toate componentele sunt bine fixate.
  • Testați regulatorul pentru a vă asigura că funcționează corect.

Î. Cum se instalează acest regulator de oxigen?

A.

  • Asigurați-vă că supapa cilindrului este închisă.
  • Scoateți capacul de protecție de la supapa cilindrului și verificați orificiul de evacuare al supapei pentru a vă asigura că nu este deteriorat sau reziduuri.
  • Potriviți racordul regulatorului cu supapa cilindrului. Regulatorul Harris 425-200-540 are o conexiune CGA 540, deci asigurați-vă că supapa cilindrului are o conexiune CGA 540 potrivită.
  • Atașați regulatorul la supapa cilindrului poziționând regulatorul peste supapa cilindrului și strângând manual șurubul jugului regulatorului sau mânerul în T pe supapa cilindrului. Folosiți o cheie pentru a strânge regulatorul cu încă 1/8 până la 1/4 de tură.
  • Deschideți încet supapa cilindrului rotind mânerul în sens invers acelor de ceasornic. Acest lucru permite oxigenului să curgă în regulator.
  • Reglați regulatorul rotind șurubul de reglare a regulatorului în sens invers acelor de ceasornic pentru a crește presiunea sau în sensul acelor de ceasornic pentru a scădea presiunea până când este atinsă presiunea de livrare dorită.
  • Atașați furtunul de oxigen la ieșirea regulatorului și asigurați-vă că este bine fixat.
  • Rotiți șurubul de reglare a regulatorului în sens invers acelor de ceasornic pentru a crește ușor presiunea de livrare și ascultați orice sunet care indică o scurgere. Utilizați o soluție de detectare a scurgerilor pentru a verifica eventualele scurgeri în jurul fitingurilor.
  • Odată ce ați confirmat că nu există scurgeri, puteți utiliza oxigenul pentru aplicația dorită.

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul diafragmeiDiapozitivul corpului.Material corpServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrareManometru de admisiePreț
HARRIS 3100211 Regulator/debitmetru Argon/co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Regulator debitmetru-1.5-Argon, dioxid de carbon4000 PSIGCGA-580-€572.20
HARRIS 301-AR60-580 Debitmetru regulator | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Regulator debitmetru--OţelArgon0-60 CFHCGA-5800 la 4000 psi€376.18
HARRIS 301-CD60-320 Debitmetru regulator | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Regulator debitmetru--OţelDioxid de carbon0-60 CFHCGA-3200 la 4000 psi€377.33
HARRIS 25-15C-300 Regulator Acetilena | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăAcetilenă30CGA-300400 psi€395.04
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetilenă | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăAcetilenă30CGA-510400 psi€398.07
HARRIS 25-50C-510P Regulator Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PRegulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjată-60CGA-510P400 psi€452.19
HARRIS 25GX-145 Regulator Oxigen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăOxigen150CGA-5404000 psi€394.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRIS 425-200-540 Regulator Oxigen
€450.71 /unitate