HAYWARD PCSBYV112VA9 Supapă fluture 2 inch PVC Fpm Retur cu arc pneumatic | AG6KGW 36FV26

HAYWARD PCSBYV112VA9 Supapă fluture 2 inch PVC Fpm Retur pneumatic cu arc

În stoc
Articol: AG6KGW Model: PCSBYV112VA9Crucea Ref: 36FV26

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,664.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
AcțiuneÎntoarcerea primăverii
Presiunea de intrare a aerului80 psi
Material corpPVC
Bolt Circle Dia.4.75 "
ConformitateASTM D1784 Clasa de celule 12454
ConexiuneANSI
Lug Dia.3 / 4 "
Max. Presiune a apei150 psi
Număr de găuri de șurub4
Dimensiunea conductei2"
Material scaunFPM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8481809030

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Număr de găuri de șurubDimensiunea conducteiMaterial scaunPreț
HAYWARD PCSBYV113EA9 Supapă fluture 3 inch PVC Epdm Retur cu arc pneumatic | AG6KGQ 36FV21 PCSBYV113EA96"43"EPDM€2,544.35
HAYWARD PCSBYV113VA9 Supapă fluture 3 inch PVC Fpm Retur cu arc pneumatic | AG6KGR 36FV22 PCSBYV113VA96"43"FPM€2,974.94
HAYWARD PCSBYV114EA9 Supapă fluture 4 inch PVC Epdm Retur cu arc pneumatic | AG6KGT 36FV23 PCSBYV114EA97.5 "84"EPDM€3,126.91
HAYWARD PCSBYV114VA9 Supapă fluture 4 inch PVC Fpm Retur cu arc pneumatic | AG6KGU 36FV24 PCSBYV114VA97.5 "84"FPM€3,672.41
HAYWARD PCSBYV112EA9 Supapă fluture 2 inch Pvc Epdm Retur cu arc pneumatic | AG6KGV 36FV25 PCSBYV112EA94.75 "42"EPDM€2,504.62
HAYWARD PCSBYV116EA9 Supapă fluture 6 inch Pvc Epdm Pneu Spring Return | AG6KGX 36FV27 PCSBYV116EA99.5 "86"EPDM€4,048.15
HAYWARD PCSBYV116VA9 Supapă fluture 6 inch PVC Fpm Retur cu arc pneumatic | AG6KGY 36FV28 PCSBYV116VA99.5 "86"FPM€5,124.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD PCSBYV112VA9 Supapă fluture 2 inch PVC Fpm Retur pneumatic cu arc
€2,664.49 /unitate