HAYWARD PCSBYV114EA9 Supapă fluture 4 inch PVC Epdm Retur cu arc pneumatic | AG6KGT 36FV23

HAYWARD PCSBYV114EA9 Supapă fluture 4 inch PVC Epdm Retur cu arc pneumatic

În stoc
Articol: AG6KGT Model: PCSBYV114EA9Crucea Ref: 36FV23

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,126.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
AcțiuneÎntoarcerea primăverii
Presiunea de intrare a aerului80 psi
Material corpPVC
Bolt Circle Dia.7.5 "
ConformitateASTM D1784 Clasa de celule 12454
ConexiuneANSI
Lug Dia.3 / 4 "
Max. Presiune a apei150 psi
Număr de găuri de șurub8
Dimensiunea conductei4"
Material scaunEPDM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.7325
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8481809030

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Număr de găuri de șurubDimensiunea conducteiMaterial scaunPreț
HAYWARD PCSBYV113EA9 Supapă fluture 3 inch PVC Epdm Retur cu arc pneumatic | AG6KGQ 36FV21 PCSBYV113EA96"43"EPDM€2,544.35
HAYWARD PCSBYV113VA9 Supapă fluture 3 inch PVC Fpm Retur cu arc pneumatic | AG6KGR 36FV22 PCSBYV113VA96"43"FPM€2,974.94
HAYWARD PCSBYV114VA9 Supapă fluture 4 inch PVC Fpm Retur cu arc pneumatic | AG6KGU 36FV24 PCSBYV114VA97.5 "84"FPM€3,672.41
HAYWARD PCSBYV112EA9 Supapă fluture 2 inch Pvc Epdm Retur cu arc pneumatic | AG6KGV 36FV25 PCSBYV112EA94.75 "42"EPDM€2,504.62
HAYWARD PCSBYV112VA9 Supapă fluture 2 inch PVC Fpm Retur cu arc pneumatic | AG6KGW 36FV26 PCSBYV112VA94.75 "42"FPM€2,664.49
HAYWARD PCSBYV116EA9 Supapă fluture 6 inch Pvc Epdm Pneu Spring Return | AG6KGX 36FV27 PCSBYV116EA99.5 "86"EPDM€4,048.15
HAYWARD PCSBYV116VA9 Supapă fluture 6 inch PVC Fpm Retur cu arc pneumatic | AG6KGY 36FV28 PCSBYV116VA99.5 "86"FPM€5,124.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD PCSBYV114EA9 Supapă fluture 4 inch PVC Epdm Retur cu arc pneumatic
€3,126.91 /unitate