Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD QVC1015SSEW supapă cu bilă din PVC 1-1/2 inch | AE2NAA 4YLJ1

HAYWARD QVC1015SSEW Supapă cu bilă din PVC Mufa în linie 1-1/2 in

În stoc
Post: AE2NAA Model: QVC1015SSEWCrucea Ref: 4YLJ1
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
€13.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Manipulați materialulABS
Tip mânerReper
Presiune maximăWOG de 150 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
PortStandard
Material sigiliuEPDM
Material scaunSantopren
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă35 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.423
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPortPreț
HAYWARD QVC1005SSEG Supapă cu bilă din PVC Mufa în linie 1/2 inch | AE2MZH 4YLG3 QVC1005SSEG1 / 2 "Complet€3.09
HAYWARD QVC1007SSEG Supapă cu bilă din PVC Mufa în linie 3/4 in | AE2MZJ 4YLG4 QVC1007SSEG3 / 4 "Complet€4.53
HAYWARD QVC1010SSEG Supapă cu bilă din PVC Mufa în linie 1 in | AE2MZK 4YLG5 QVC1010SSEG1"Complet€7.45
HAYWARD QVC1012SSEG Supapă cu bilă din PVC, mufă în linie, dimensiunea țevii de 1-1/4 inchi, 150 Psi | AE2MZL 4YLG6 QVC1012SSEG1.25 "Complet€10.02
HAYWARD QVC1015SSEG supapă cu bilă din PVC 1-1/2 inch | AE2MZM 4YLG7 QVC1015SSEG1.5 "Complet€12.74
HAYWARD QVC1020SSEG Supapă cu bilă din PVC Mufa în linie 2 in | AE2MZN 4YLG8 QVC1020SSEG2"Complet€19.52
HAYWARD QVC1005SSEW Supapă cu bilă din PVC Mufa în linie 1/2 inch | AE2MZW 4YLH6 QVC1005SSEW1 / 2 "Complet€2.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD QVC1015SSEW Supapă cu bilă din PVC Mufa în linie 1-1/2 in
€13.02 /unitate