Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YS00150S Filtru Y 1 1/2 inch Priză PVC transparent | AC8MEG 3CEH5

HAYWARD YS00150S Filtru Y 1 1/2 inch Priză PVC transparent

În stoc
Element: AC8MEG Model: YS00150SCrucea Ref: 3CEH5
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
€350.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Y
Port de suflare (NPT)1-1/2 "
ConexiunePriză
Înălţime5.85 "
MaterialPVC transparent
Presiune maximă150 psi
EcranPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiFPM
Mărimea1.5 "
Lăţime2.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneTip conexiuneÎnălţimeMaterialLăţimePreț
HAYWARD YS10150T Filtru Y 1 1/2 inch Filetat | AC8MCP 3CED2 YS10150TFiletat-5.85 "PVC2.94 "€336.23
HAYWARD YS10150S Sită în Y 1 1/2 inch priză | AC8MCR 3CED4 YS10150SPrizăPriză5.85 "PVC2.94 "€342.19
HAYWARD YS00150T Filtru Y-1 1/2 inch Filetat PVC transparent | AC8MEE 3CEH3 YS00150TFiletatFiletat5.85 "PVC transparent2.94 "€348.64
HAYWARD YS10150TU Filtru Y 1 1/2 inch True Union Pvc | AC8MEX 3CEN9 YS10150TUFiletat-5.85 "PVC2.94 "€388.40
HAYWARD YS20150S Filtru în Y Conexiune priză de 1 1/2 inch | AC8MFU 3CET3 YS20150SPriză-5.81 "CPVC2.63 "€940.62
HAYWARD YS20150T Filtru Y 1 1/2 inch Conexiune filetată | AC8MFW 3CET5 YS20150TFir-5.81 "CPVC2.63 "€967.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YS00150S Filtru Y 1 1/2 inch Priză PVC transparent
€350.28 /unitate