Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YS00150T Filtru Y-1 1/2 inch Filetat PVC transparent | AC8MEE 3CEH3

HAYWARD YS00150T Filtru Y 1 1/2 inch Filetat PVC transparent

În stoc
Element: AC8MEE Model: YS00150TCrucea Ref: 3CEH3
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
€348.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Y
Port de suflare (NPT)1-1/2 "
ConexiuneFiletat
Tip conexiuneFiletat
Materialul garnituriiFPM
Înălţime5.85 "
Material carcasăPVC
MaterialPVC transparent
Presiune maximă150 psi
Plasă1 / 32 "
Dimensiunea conductei1.5 "
EcranPVC
Materialul ecranuluiPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiFPM
Mărimea1.5 "
Lăţime2.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.747
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneTip conexiuneÎnălţimeMaterialLăţimePreț
HAYWARD YS10150T Filtru Y 1 1/2 inch Filetat | AC8MCP 3CED2 YS10150TFiletat-5.85 "PVC2.94 "€336.23
HAYWARD YS10150S Sită în Y 1 1/2 inch priză | AC8MCR 3CED4 YS10150SPrizăPriză5.85 "PVC2.94 "€342.19
HAYWARD YS00150S Filtru Y 1 1/2 inch Priză PVC transparent | AC8MEG 3CEH5 YS00150SPriză-5.85 "PVC transparent2.94 "€350.28
HAYWARD YS10150TU Filtru Y 1 1/2 inch True Union Pvc | AC8MEX 3CEN9 YS10150TUFiletat-5.85 "PVC2.94 "€388.40
HAYWARD YS20150S Filtru în Y Conexiune priză de 1 1/2 inch | AC8MFU 3CET3 YS20150SPriză-5.81 "CPVC2.63 "€940.62
HAYWARD YS20150T Filtru Y 1 1/2 inch Conexiune filetată | AC8MFW 3CET5 YS20150TFir-5.81 "CPVC2.63 "€967.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YS00150T Filtru Y 1 1/2 inch Filetat PVC transparent
€348.64 /unitate