Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YS10150TU Filtru Y 1 1/2 inch True Union Pvc | AC8MEX 3CEN9

HAYWARD YS10150TU Filtru Y 1 1/2 inch True Union Pvc

În stoc
Element: AC8MEX Model: YS10150TUCrucea Ref: 3CEN9
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
€388.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Y
Port de suflare (NPT)1-1/2 "
ConexiuneFiletat
Înălţime5.85 "
MaterialPVC
Presiune maximă150 psi
EcranPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiFPM
Mărimea1.5 "
TipAdevărata Unire
Lăţime2.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)38.86
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneTip conexiuneÎnălţimeMaterialLăţimePreț
HAYWARD YS10150T Filtru Y 1 1/2 inch Filetat | AC8MCP 3CED2 YS10150TFiletat-5.85 "PVC2.94 "€336.23
HAYWARD YS10150S Sită în Y 1 1/2 inch priză | AC8MCR 3CED4 YS10150SPrizăPriză5.85 "PVC2.94 "€342.19
HAYWARD YS00150T Filtru Y-1 1/2 inch Filetat PVC transparent | AC8MEE 3CEH3 YS00150TFiletatFiletat5.85 "PVC transparent2.94 "€348.64
HAYWARD YS00150S Filtru Y 1 1/2 inch Priză PVC transparent | AC8MEG 3CEH5 YS00150SPriză-5.85 "PVC transparent2.94 "€350.28
HAYWARD YS20150S Filtru în Y Conexiune priză de 1 1/2 inch | AC8MFU 3CET3 YS20150SPriză-5.81 "CPVC2.63 "€940.62
HAYWARD YS20150T Filtru Y 1 1/2 inch Conexiune filetată | AC8MFW 3CET5 YS20150TFir-5.81 "CPVC2.63 "€967.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YS10150TU Filtru Y 1 1/2 inch True Union Pvc
€388.40 /unitate