HECK INDUSTRIES S186-E Teșitor de formă 115V 1-1/2 CP 6000 rpm | AH2XKA 30NX36

HECK INDUSTRIES S186-E Teșitor de formă 115V 1-1/2 CP 6000 rpm

În stoc
Element: AH2XKA Model: S186-ECrucea Ref: 30NX36

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,252.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTeșitor de formă
amperi9
Unghi30 de grade sau 45 de grade
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
HP1.5
Hz60
Max. Teşit3 / 16 "
RPM fără încărcare6000
Numărul de inserții necesare3
FazăSingur
Grosime3 / 16 "
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2675
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Viteza de alimentare: 1 până la 10 fpm

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HECK INDUSTRIES S186-E Teșitor de formă 115V 1-1/2 CP 6000 rpm
€1,252.57 /unitate