HECK INDUSTRIES WFPL2 Planishing Hammer, 19-5/8 inch Throat, 4 cfm | AF9NYH 30NX65

HECK INDUSTRIES Ciocan de rindeluit WFPL2, gât de 19-5/8 inch, 4 cfm

În stoc
Element: AF9NYH Model: WFPL2Crucea Ref: 30NX65

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€672.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de aerisire
AdmisieFURTUN 1/2 "
Lovituri pe minut5400
CFM @ încărcare completă4
Greutate Netă57 lb.
Inălțime totală48 "
Lungime totală29 "
Lățimea totală29 "
Presiunea necesară50 la 100 psi
Adâncimea gâtului19.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8462290020

Detalii produs:

    • Ciocan de rindeluit pneumatic ideal pentru netezirea unei piese metalice/piese de prelucrat prefabricate folosind lovituri usoare
    • Pedala de picior pentru a regla forța de lovire și a bate cu precizie piesa de metal în forma dorită
    • Prevazut cu un motor pneumatic de inalta performanta, 3 nicovale si un suport de podea

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HECK INDUSTRIES Ciocan de rindeluit WFPL2, gât de 19-5/8 inch, 4 cfm
€672.29 /unitate