HECK INDUSTRIES WS625 Aparat de ras pentru sudura 4 CP 110V | AH2XKJ 30NX73

HECK INDUSTRIES WS625 Aparat de ras pentru sudura 4 CP 110V

În stoc
Articol: AH2XKJ Model: WS625Crucea Ref: 30NX73

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,206.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de ras pentru sudură
amperi15
UnghiFixed
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
HP4
Hz50/60
Max. Teşit3 / 16 "
RPM fără încărcare6500
Numărul de inserții necesare8
FazăSingur
Grosime1 / 2 "
Voltaj110

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Viteza de alimentare: 2 până la 6 fpm

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HECK INDUSTRIES WS625 Aparat de ras pentru sudura 4 CP 110V
€4,206.26 /unitate