HELICOIL A1084-3CN090 Tanged Free Running Insert, Metric Coarse, M3 X 0.5 Thread Size, 100PK | CH3WKY

HELICOIL A1084-3CN090 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M3 X 0.5, 100 buc.

Articol: CH3WKY Model: A1084-3CN090
€250.09 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului3.15mm
Dia bobină gratuită.4.075mm
Introduceți lungimea9mm
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM3 X 0.5
Tip filetMetric Coarse, Metric Free Running

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A1084-3CN090 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M3 X 0.5, 100 buc.
€250.09 /ambalaj