Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL AT3591-4CW375 Inserție de blocare cu șurub fără încurcătură, fină, dimensiune filet 1/4-28, 100PK | CH3XMN

HELICOIL AT3591-4CW375 Inserție de blocare cu șurub fără încurcătură, fină, dimensiune filet 1/4-28, 100 buc.

În stoc
Articol: CH3XMN Model: AT3591-4CW375

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€189.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare UNF
Dimensiunea burghiuluiG
finalizareaLubrifiant cu peliculă uscată
Dia bobină gratuită.0.316 "
Introduceți lungimea0.375 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-28
Tip filetBlocare cu șurub, UNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL AT3591-4CW375 Inserție de blocare cu șurub fără încurcătură, fină, dimensiune filet 1/4-28, 100 buc.
€189.52 /ambalaj