Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A6N64 Carcasă metalică 6 inci înălțime x 6 inch lățime x 4 inch adâncime | AG2QPK 32FA83

HOFFMAN A6N64 Carcasă metalică 6 inchi înălțime x 6 inchi lățime x 4 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2QPK Model: A6N64Crucea Ref: 32FA83
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
€168.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime4"
Caracteristicile capacului carcaseiȘurub de îmbinare cu fante
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime6"
Panou interior32FT21
IP Rating-ul30
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A12N126 Carcasă metalică 12 inchi înălțime x 12 inci lățime x 6 inci adâncime | AG2QNX 32FA70 A12N1266"12 "32FT0712 "€329.79
HOFFMAN A10N104 Carcasă metalică 10 inci înălțime x 10 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2QNY 32FA71 A10N1044"10 "32FT0410 "€248.47
HOFFMAN A10N106 Carcasă metalică 10 inci înălțime x 10 inci lățime x 6 inci adâncime | AG2QNZ 32FA72 A10N1066"10 "32FT0410 "€286.17
HOFFMAN A10N84 Carcasă metalică 10 inci înălțime x 8 inchi lățime x 4 inci adâncime | AG2QPA 32FA73 A10N844"10 "32FT058"€216.02
HOFFMAN A10N86 Carcasă metalică 10 inci înălțime x 8 inchi lățime x 6 inci adâncime | AG2QPB 32FA74 A10N866"10 "32FT058"€245.27
HOFFMAN A12N106 Carcasă metalică 12 inchi înălțime x 10 inchi lățime x 6 inci adâncime | AG2QPC 32FA75 A12N1066"12 "32FT0610 "€300.54
HOFFMAN A12N128 Carcasă metalică 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2QPD 32FA77 A12N1288"12 "32FT0712 "€383.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A6N64 Carcasă metalică 6 inchi înălțime x 6 inchi lățime x 4 inci adâncime
€168.60 /unitate