HOFFMAN G280646G051 Carcasa AC Suport de perete 5400/6000 Btuh | AG2TLK 32FP70

HOFFMAN G280646G051 Carcasă AC montare pe perete 5400/6000 Btuh

În stoc
Articol: AG2TLK Model: G280646G051Crucea Ref: 32FP70

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,134.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de aer condiționat
amperi1.7/1.9
BtuH5400/6000
Tipul de controlTermostat electromecanic
Capacitate de racire5400 / 6000 BtuH
Metoda de răcireApă / Glicol
Adâncime10.1 "
Înălţime28.55 "
Culoarea carcaseiVopsit cu pulbere RAL 7035 gri deschis
Material carcasăOţel inoxidabil
Hz50/60
MontareWall Mount
Tip de incintă NEMANEMA 4X
Fază3
TipMontare pe perete
Voltaj400/460
Lăţime568903 "
Metoda de cablareBloc terminal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.15
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8415820105
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiBtuHMaterial carcasăTip de incintă NEMAFazăVoltajPreț
HOFFMAN G280416G050 Carcasa AC Suport de perete 3800/4000 Btuh | AG2TLA 32FP61 G280416G05011.7/10.33800/4000Tabla zincataNEMA 12Singur115€7,280.01
HOFFMAN G280446G050 Carcasa AC Suport de perete 4600/4900 Btuh | AG2TLC 32FP63 G280446G0501.7/1.94600/4900Tabla zincataNEMA 123400/460€9,565.40
HOFFMAN G280446G051 Carcasa AC Suport de perete 4600/4900 Btuh | AG2TLD 32FP64 G280446G0511.7/1.94600/4900Oţel inoxidabilNEMA 4X3400/460€12,142.30
HOFFMAN G280626G050 Carcasa AC Suport de perete 6000/6400 Btuh | AG2TLE 32FP65 G280626G0504.6/5.86000/6400Tabla zincataNEMA 12Singur230€8,854.08
HOFFMAN G280616G050 Carcasa AC Suport de perete 6000/6400 Btuh | AG2TLG 32FP67 G280616G0509.9/11.46000/6400Tabla zincataNEMA 12Singur115€8,393.17
HOFFMAN G280646G050 Carcasa AC Suport de perete 5400/6000 Btuh | AG2TLJ 32FP69 G280646G0501.3/1.45400/6000Tabla zincataNEMA 123400/460€10,112.07
HOFFMAN G280426G050 Carcasa AC Suport de perete 4600/4900 Btuh | AG2TMA 32FP84 G280426G0504.6/5.84600/4900Tabla zincataNEMA 12Singur230€7,914.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN G280646G051 Carcasă AC montare pe perete 5400/6000 Btuh
€13,134.60 /unitate