€533.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Comutator de limită pentru sarcini grele
Lungimea actuatorului
1.81 "
Locația actuatorului
Top
Stilul actuatorului
Piston
amperi
10
Material corp
Zinc turnat sub presiune
Formular de contact
1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
Adâncime
1.75 "
Conexiune electrica
Terminalele cu șurub
Înălţime
4.2 "
IP Rating-ul
65, 66, 67
Mişcare
Liniar
NEMA Rating-ul
1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare
4 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă
10 de grade până la 200 de grade F
Lățimea rolei
0.19 "
Voiaj
Pretravel (PT) 0.07 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.015 in. Max