€1,385.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Comutator de limită pentru sarcini grele
Lungimea actuatorului
1.74 "
Locația actuatorului
Parte
Stilul actuatorului
Piston
amperi
10
Material corp
Zinc turnat sub presiune
Formular de contact
2NC / 2NO DPDT Snap Action, Double Break
Adâncime
1.79 "
Conexiune electrica
Terminalele cu șurub
Înălţime
4.69 "
IP Rating-ul
65, 66, 67
Mişcare
Cam, Slide
NEMA Rating-ul
1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare
6 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă
10 de grade până la 200 de grade F
Rola Dia.
0.5 "
Materialul cu role
Oţel
Lățimea rolei
0.19 "
Voiaj
Pretravel (PT) 0.07 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.045 in. Max