Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LSA2B Comutator de limită de rezistență laterală | AA4MZZ 12V044

HONEYWELL LSA2B Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită pentru sarcini grele

În stoc
Articol: AA4MZZ Model: LSA2BCrucea Ref: 12V044
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
€540.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită pentru sarcini grele
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi10
Material corpZinc turnat sub presiune
Formular de contact2NC / 2NO DPDT Snap Action, Double Break
Adâncime1.79 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4.69 "
IP Rating-ul65, 66, 67
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare4 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă10 de grade până la 250 de grade F
Lățimea rolei0.19 "
VoiajPrecălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 7 grade max
Voltaj600AC / 250DC
Lăţime1.88 "
Intrare cablareConductă 3/4 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.918
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIntrare cablareLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcareForța de operareTemp. De funcționare GamăVoiajPreț
HONEYWELL LSV7L Comutator de limită de rezistență superioară | AA3RDF 11T668 LSV7LConductă 1/2 "-14 NPT2.34 "TopPistonLiniar, reglabil4 in.-lb.10 de grade până la 200 de grade FPretravel (PT) 0.07 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.020 in. Max€677.49
HONEYWELL LSA4L Întrerupător de limită pentru sarcini grele, rotativ lateral | AA4NAB 12V047 LSA4LConductă 3/4 "-14 NPT-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW4 in.-lb.10 de grade până la 250 de grade FPrecălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 7 grade max€997.95
HONEYWELL LSA6B Comutator de limită de rezistență laterală | AA4NAD 12V049 LSA6BConductă 1/2 "-14 NPT-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW4 in.-lb.10 de grade până la 250 de grade FPrecălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 7 grade max€554.10
HONEYWELL LSA7L Dispozitiv de acționare lateral pentru întrerupător de limită de rezistență | AA4NAE 12V050 LSA7LConductă 1/2 "-14 NPT-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW4 in.-lb.10 de grade până la 250 de grade FPrecălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 7 grade max€554.43
HONEYWELL LSYAB2B Comutator de limită pentru sarcini grele | AA4NAR 12V063 LSYAB2BConductă 3/4 "-14 NPT-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW4 in.-lb.-40 grade până la 250 grade FPrecălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 7 grade max€1,036.44
HONEYWELL LSYAB6B Comutator de limită pentru sarcini grele | AA4NAU 12V065 LSYAB6BConductă 1/2 "-14 NPT-ParteCap rotativ, fără pârghieCW / CCW4 in.-lb.-40 grade până la 250 grade FPrecălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 7 grade max€954.34
HONEYWELL LSF4L Comutator de limită de rezistență laterală | AA4NBL 12V088 LSF4LConductă 3/4 "-14 NPT1.74 "PartePistonCam, Slide6 in.-lb.10 de grade până la 200 de grade FPretravel (PT) 0.07 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.045 in. Max€1,290.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LSA2B Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită pentru sarcini grele
€540.22 /unitate