Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LSH1A Comutator de limită de rezistență laterală | AA4NBU 12V099

HONEYWELL LSH1A Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită pentru sarcini grele

În stoc
Articol: AA4NBU Model: LSH1ACrucea Ref: 12V099
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
€514.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită pentru sarcini grele
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi10
Material corpZinc turnat sub presiune
Formular de contact1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
Adâncime1.75 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4.2 "
IP Rating-ul65, 66, 67
MişcareCW / CCW Low Diff, Low Torque
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare1.7 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă30 de grade până la 250 de grade F
VoiajPrecălătorie (PT) 9 grade max; Supracurgere (OT) 66 grade min; Cursă diferențială (DT) 3 grade max
Voltaj600AC / 250DC
Lăţime1.62 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiVoiajStilul actuatoruluiMaterial pentru brațFormular de contactMişcarePreț
HONEYWELL LSW1A Comutator de limită de rezistență laterală | AA3RDG 11T669 LSW1A10 de grade până la 200 de grade F1.3 "PartePretravel (PT) 0.07 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.045 in. MaxPiston-1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double BreakLiniar€587.06
Microcomutator HONEYWELL LSA1A, cu priză, 1/2 inch, conductă NPT | AA4MZY 12V043 LSA1A10 de grade până la 250 de grade F-PartePrecălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 5 grade maxCap rotativ, fără pârghie-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW€442.17
HONEYWELL LSA3K MICRO COMUTĂTOR Întrerupător de limită pentru sarcini grele, actuator rotativ, 10A | AA4NAA 12V046 LSA3K10 de grade până la 250 de grade F-PartePrecălătorie (PT) 15 grade max; Supracurgere (OT) 60 grade min; Cursă diferențială (DT) 5 grade maxCap rotativ, fără pârghie-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW€439.38
HONEYWELL LSD1A Comutator de limită de rezistență superioară | AA4NAG 12V052 LSD1A10 de grade până la 200 de grade F2.2 "TopPretravel (PT) 0.07 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.015 in. MaxPiston-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakLiniar€594.12
HONEYWELL LSF1A Comutator de limită de rezistență laterală | AA4NAH 12V054 LSF1A10 de grade până la 200 de grade F1.74 "PartePretravel (PT) 0.07 in max; Supraveghere (OT) 0.19 in min; Cursă diferențială (DT) 0.045 in. MaxPiston-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCam, Slide€609.55
HONEYWELL LSJ1A-7A Comutator de limită de rezistență superioară | AA4NAJ 12V055 LSJ1A-7A10 de grade până la 200 de grade F5.5 "TopPretravel (PT) 1 in. RazaWobble Stick-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Breakclătina€498.59
HONEYWELL LSN1A Comutator de limită de rezistență laterală | AA4NAK 12V056 LSN1A30 de grade până la 250 de grade F-PartePrecălătorie (PT) 65 grade max; Supracurgere (OT) 20 grade min; Cursă diferențială (DT) 40 grade maxCap rotativ, fără pârghie-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW Menținut€528.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LSH1A Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită pentru sarcini grele
€514.86 /unitate