Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL MS7505A2130 Comutator plutitor cu retur cu arc de acţionare | AE9CJH 6HMH3

HONEYWELL MS7505A2130 Comutator plutitor cu retur cu arc

În stoc
Articol: AE9CJH Model: MS7505A2130Crucea Ref: 6HMH3
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
€643.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă- 22 la 149 F.
Adâncime3-5/32 "
Legăturile electriceBandă terminală cu șurub inclusă
Înălţime7.5 "
Tip montareMontare directă
consum de energie8 VA
Rating-ul puterii8 VA
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalplutitor
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.95 +/- 3
Tipul comutatoruluiSPDT
Sincronizare (sec.)90
Cuplul44 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Voltaj24 AC / DC
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8501104020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuplulTemperatura ambientală. GamăAdâncimeTipVoltajLăţimeLegăturile electriceÎnălţimePreț
HONEYWELL ML6161B2024 Actuator amortizor fără retur cu arc, 90 de secunde, 1.8VA | AC2APC 2HEZ5 ML6161B202435 In.Lbs.20 la 125 F.2-1/2 "Cuplare directă Nonspring-Return243.38 "Terminalele cu șurub4.875 "€259.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL MS7505A2130 Comutator plutitor cu retur cu arc
€643.27 /unitate