Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL MS7510W2206 Comutator de retur cu arc 88 lbs | AF2RYT 6XKH0

HONEYWELL MS7510W2206 Comutator de retur cu arc 88 lbs

În stoc
Articol: AF2RYT Model: MS7510W2206Crucea Ref: 6XKH0
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
€604.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 140 F
Adâncime2-15/16 "
Legăturile electriceCablu de sârmă
Înălţime9.75 "
Tip montareMontare directă
consum de energie14 VA
Rating-ul puterii14 VA
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalProporţional
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.95 + - 3
Tipul comutatoruluiModulatoare / plutitoare
Sincronizare (sec.)90
Cuplul88 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Voltaj24 AC / DC
Lăţime3 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.348
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)43.82
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8501104020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeconsum de energieRating-ul puteriiCuplulVoltajLăţimePreț
HONEYWELL MS7520W2205 Comutator de retur cu arc 175 lbs | AF2RYV 6XKH2 MS7520W220517-1/4 "3.75 "16 VA16 VA175 In.Lbs.AC 246.75 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL MS7510W2206 Comutator de retur cu arc 88 lbs
€604.67 /unitate