HONEYWELL MS7520W2205 Comutator de retur cu arc 175 lbs | AF2RYV 6XKH2

HONEYWELL MS7520W2205 Comutator de retur cu arc 175 lbs

Articol: AF2RYV Model: MS7520W2205Crucea Ref: 6XKH2

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 140 F
Adâncime17-1/4 "
Legăturile electriceCablu de sârmă
Înălţime3.75 "
Tip montareMontare directă
consum de energie16 VA
Rating-ul puterii16 VA
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalProporţional
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.95 + - 3
Tipul comutatoruluiModulatoare / plutitoare
Sincronizare (sec.)90
Cuplul175 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
VoltajAC 24
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.31
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)43.82
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS8501104020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeconsum de energieRating-ul puteriiCuplulVoltajLăţimePreț
HONEYWELL MS7510W2206 Comutator de retur cu arc 88 lbs | AF2RYT 6XKH0 MS7510W22062-15/16 "9.75 "14 VA14 VA88 In.Lbs.24 AC / DC3 15 / 16 "€604.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL MS7520W2205 Comutator de retur cu arc 175 lbs