HONEYWELL PV075S/U Aerisire hidrică 3/4 inch Transpirație | AC3BHK 2RB54

HONEYWELL PV075S/U Ventilator de aer hidric 3/4 inch Transpirație

În stoc
Element: AC3BHK Model: PV075S / UCrucea Ref: 2RB54

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€275.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAerisire hidronică
Conexiune3/4 "Transpirați direct
ConstrucţieArunca
MaterialBronz
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.240 F
Inălțime totală7.375 "
TipAutomat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)ConexiuneConstrucţieMaterialPresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăPreț
HONEYWELL PV150/U Aerisire hidrică 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 PV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTAruncaBronz125 psi240 F9 11 / 16 "€527.41
HONEYWELL EA122A1002 Aerisire automată | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(M) NPT-termoplastic90 psi230 F5.25 "€64.24
HONEYWELL EA79A1004 Aerisire industrială | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(M) NPTCoajă de alamăCoajă de alamă150 psi250 F5"€131.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL PV075S/U Ventilator de aer hidric 3/4 inch Transpirație
€275.07 /unitate