Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL EA79A1004 Aerisire industrială | AD2TFL 3TZ96

HONEYWELL EA79A1004 Aerisire industrială

În stoc
Element: AD2TFL Model: EA79A1004Crucea Ref: 3TZ96
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
€131.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAerisire hidronică
(F) Conexiuni NPT (In.)1/2
Conexiune3/4 "(M) NPT
ConstrucţieCoajă de alamă
MaterialCoajă de alamă
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.250 F
Inălțime totală5"
TipAutomat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8481809015
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • (M) Conexiune NPT (In.) (3/4)

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)ConexiuneConstrucţieMaterialPresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăPreț
HONEYWELL PV075S/U Aerisire hidrică 3/4 inch Transpirație | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-3/4 "Transpirați directAruncaBronz125 psi240 F7.375 "€275.07
HONEYWELL PV150/U Aerisire hidrică 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 PV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTAruncaBronz125 psi240 F9 11 / 16 "€527.41
HONEYWELL EA122A1002 Aerisire automată | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(M) NPT-termoplastic90 psi230 F5.25 "€64.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL EA79A1004 Aerisire industrială
€131.08 /unitate