Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL PV150/U Aerisire hidrică 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57

HONEYWELL PV150/U Aerisire Hidronica 1 1/2 Fnpt

În stoc
Articol: AC3BHN Model: PV150/UCrucea Ref: 2RB57
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
€527.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAerisire hidronică
(F) Conexiuni NPT (In.)1.5
Conexiune1-1 / 2 "(F) NPT
ConstrucţieArunca
MaterialBronz
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.240 F
Inălțime totală9 11 / 16 "
TipAutomat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)ConexiuneConstrucţieMaterialPresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăPreț
HONEYWELL PV075S/U Aerisire hidrică 3/4 inch Transpirație | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-3/4 "Transpirați directAruncaBronz125 psi240 F7.375 "€275.07
HONEYWELL EA122A1002 Aerisire automată | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(M) NPT-termoplastic90 psi230 F5.25 "€64.24
HONEYWELL EA79A1004 Aerisire industrială | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(M) NPTCoajă de alamăCoajă de alamă150 psi250 F5"€131.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL PV150/U Aerisire Hidronica 1 1/2 Fnpt
€527.41 /unitate